Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2-1/2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-1/2 pulg.
- Altura total51-7/8 pulg.
- Longitud total61-1/16 pulg.
- Ancho general69-1/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Medidor de base de la tolva12
- Manómetro del cuerpo de la tolva12
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen2-1/2 yardas3
- Capacidad de peso2000 lb