Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2-1/2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-1/2 pulg.
- Altura total50-7/8 pulg.
- Longitud total61-1/16 pulg.
- Ancho general81-9/16 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Medidor de base de la tolva8
- Manómetro del cuerpo de la tolva8
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen3 yardas3
- Capacidad de peso6000 lb