Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2-1/2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-1/2 pulg.
- Altura total38 pulg.
- Longitud total52-1/16 pulg.
- Ancho general23-1/4 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Medidor de base de la tolva8
- Manómetro del cuerpo de la tolva8
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen1/3 yardas3
- Capacidad de peso6000 lb