Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2-1/2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-1/2 pulg.
- Altura total38 pulg.
- Longitud total52-1/16 pulg.
- Ancho general33-1/4 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Medidor de base de la tolva12
- Manómetro del cuerpo de la tolva12
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen1/2 yardas3
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Vaciado automático cuando la liberación del parachoques entra en contacto con el lado del contenedor de basura, luego vuelve a la posición vertical y bloqueada automáticamente después de que se descarga
- El cable puede accionarse desde el asiento del montacargas para vaciar manualmente la tolva
- Cadena de bloqueo para fijar la tolva al montacargas
- Los bolsillos de horquilla utilizables miden 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto
- Fabricado con soldaduras robóticas duraderas y uniformes
- Acabado azul con recubrimiento en polvo estándar (también disponible en galvanizado)