Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7 pulg.
- Altura total40-1/8 pulg.
- Longitud total52-3/16 pulg.
- Ancho general48-11/16 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen1-1/2 yardas3
- Capacidad de peso6000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
H-150-HD TOLVA DE VACIADO AUTOMÁTICO HD 1.5
- Las unidades tienen un ángulo de descarga completo de 90 ° con un tope de goma acolchado
- El diseño de perfil bajo es esencial para una carga cómoda
- Volcar con una carretilla elevadora es rápido y sencillo
- Se tira de un cable desde el asiento del montacargas para vaciar la tolva
- La unidad vuelve a la posición vertical y bloqueada cuando se baja al suelo
- Se proporciona una cadena de bloqueo para fijar la tolva a la carretilla elevadora
- Los bolsillos de horquilla utilizables largos de 22 " miden 7" de ancho x 2" de alto en centros de 11-5/8"
- La unidad incluye soldaduras robóticas para un diseño consistente y duradero
- El grosor de la base formada es de 1/4"
- Acabado de capa de polvo azul