Motion
H-25-HD
Artículo MI #05479599
No. Fabricante H-25-HD
Precio1,337.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05479599
No. Fabricante H-25-HD
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
Precio1,337.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de apertura del montacargas
    2 pulg.
  • Ancho de apertura de carretilla elevadora
    7 pulg.
  • Altura total
    18-1/4 pulg.
  • Longitud total
    46-5/16 pulg.
  • Ancho general
    24-11/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del cuerpo de la tolva
    Acero
  • Capacidad de volumen
    1/4 yardas3
  • Capacidad de peso
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H-25-HD TOLVA DE VACIADO AUTOMÁTICO HD 0,25
  • Las unidades tienen un ángulo de descarga completo de 90 ° con un tope de goma acolchado
  • El diseño de perfil bajo es esencial para una carga cómoda
  • Volcar con una carretilla elevadora es rápido y sencillo
  • Se tira de un cable desde el asiento del montacargas para vaciar la tolva
  • La unidad vuelve a la posición vertical y bloqueada cuando se baja al suelo
  • Se proporciona una cadena de bloqueo para fijar la tolva a la carretilla elevadora
  • Los bolsillos de horquilla utilizables largos de 22 " miden 7" de ancho x 2" de alto en centros de 11-5/8"
  • La unidad incluye soldaduras robóticas para un diseño consistente y duradero
  • El grosor de la base formada es de 1/4"
  • Acabado de capa de polvo azul

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo