Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total56-1/2 pulg.
- Ancho general48-5/8 pulg.
Detalles
- Medidor de base de la tolva10
- Manómetro del cuerpo de la tolva10
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen1/2 yardas3
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Diseñado para funcionar como una tolva de piezas que se puede vaciar con la ayuda de un montacargas
- El diseño de perfil bajo (solo 18" de alto) permite colocar la tolva debajo de la maquinaria para utilizarla como recipiente de recogida para piezas
- Reduce los peligros, inconvenientes y tiempo
- Calibre 10
- Bolsillos de horquilla para vaciar la tolva 90° con un montacargas
- La unidad gira suavemente sobre ruedas fenólicas de 4" x 2", dos rígidas y dos giratorias con frenos de rueda e incluye un asa de empuje extraíble
- Una vez que se vierte el material, la tolva volverá a la posición de bloqueo cuando se baje al suelo