Motion
HOP-LP-N
Artículo MI #05479606
No. Fabricante HOP-LP-N
Precio956.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05479606
No. Fabricante HOP-LP-N
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
Precio956.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de apertura del montacargas
    2 pulg.
  • Ancho de apertura de carretilla elevadora
    7 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    54-1/4 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.

Detalles

  • Medidor de base de la tolva
    10
  • Manómetro del cuerpo de la tolva
    10
  • Material del cuerpo de la tolva
    Acero
  • Capacidad de volumen
    1/2 yardas3
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TOLVA DE PIEZAS DE PERFIL BAJO HOP-LP-N 1/3
  • Diseñado para funcionar como una tolva de piezas que se puede vaciar con la ayuda de un montacargas
  • El diseño de perfil bajo (solo 18" de alto) permite colocar la tolva debajo de la maquinaria para utilizarla como recipiente de recogida para piezas
  • Reduce los peligros, inconvenientes y tiempo
  • Calibre 10
  • Bolsillos de horquilla para vaciar la tolva 90° con un montacargas
  • La unidad gira suavemente sobre ruedas fenólicas de 4" x 2", dos rígidas y dos giratorias con frenos de rueda e incluye un asa de empuje extraíble
  • Una vez que se vierte el material, la tolva volverá a la posición de bloqueo cuando se baje al suelo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo