Especificaciones
Dimensiones
- Altura de goma17-1/2 pulg.
- Ancho de goma8 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques del carro del montacargas tiene un parachoques de caucho moldeado que está asegurado a una placa de montaje de acero que protege las cargas de posibles daños. Simplemente atornille al carro de la carretilla elevadora clase II con los accesorios incluidos. El grosor del parachoques es de 2 pulg. La placa de acero de soporte es de 20-1/2 in de alto x 8 in de ancho x 1/4 in de grosor.
- Tipo de parachoquesParachoques del carro del elevador de horquilla
- Descripción Palabra clave8 pulg. de ancho x 17-1/2 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje2
- Proyección de caucho2-1/4 pulg.
- UPC_NO691215060646
Descripción general
- El parachoques de goma moldeada está asegurado para una máxima seguridad
- Placa de montaje de acero utilizada para mayor resistencia
- Protege las cargas de posibles daños
- Pernos al carro de carretilla elevadora de clase II con herrajes incluidos