Motion
LM-HRNT-4-36
Brazo no telescópica de alta elevación - Serie LM, centros de bolsillo de horquilla de 36 in, longitud total extendida de 50-3/8 in, capacidad uniforme de 4000 lb
Artículo MI #05479675
No. Fabricante LM-HRNT-4-36
Price$3,870.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brazo no telescópica de alta elevación - Serie LM, centros de bolsillo de horquilla de 36 in, longitud total extendida de 50-3/8 in, capacidad uniforme de 4000 lb
Artículo MI #05479675
No. Fabricante LM-HRNT-4-36
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
Price$3,870.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    78-9/16 pulg.
  • Longitud extendida general
    50-3/8 pulg.
  • Peso
    661.00 lb
  • Ancho
    44 pulg.

Details

  • Centros de bolsillo de horquilla
    36 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    691215089104
  • Serie
    LM
  • Capacidad uniforme
    4000 lb
  • UPC_NO
    691215089104

Descripción general

Descripción del fabricante
LM-HRNT-4-36 BOMBA DE ELEVACIÓN ALTA NO
  • El acero estructural con soldadura crea un brazo resistente y duradero (cumple con AWS)
  • La extensión máxima de un solo gancho de las unidades telescópicas es de 144" y viene en un tornillo de bloqueo infinitamente ajustable (excepto los brazos orbitales que cuentan con un retén de bloqueo)
  • El mecanismo de retención de seguridad de 36" asegura el brazo al montacargas
  • Bolsillo para horquilla: 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto en centros de 24" para capacidad de 4,000 lb 7-1/4" de ancho x 2-1/4" de alto para capacidades de 6,000 y 8,000 lb
  • Las unidades incluyen dos ganchos de elevación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo