Especificaciones
Dimensiones
- Altura78-9/16 pulg.
- Longitud extendida general50-3/8 pulg.
- Peso697.00 lb
- Ancho32 pulg.
Detalles
- Centros de bolsillo de horquilla24 pulg.
- Número de Upc del fabricante691215089111
- SerieLM
- Capacidad uniforme6000 lb
- UPC_NO691215089111
Descripción general
- El acero estructural con soldadura crea un brazo resistente y duradero (cumple con AWS)
- La extensión máxima de un solo gancho de las unidades telescópicas es de 144" y viene en un tornillo de bloqueo infinitamente ajustable (excepto los brazos orbitales que cuentan con un retén de bloqueo)
- El mecanismo de retención de seguridad de 36" asegura el brazo al montacargas
- Bolsillo para horquilla: 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto en centros de 24" para capacidad de 4,000 lb 7-1/4" de ancho x 2-1/4" de alto para capacidades de 6,000 y 8,000 lb
- Las unidades incluyen dos ganchos de elevación