Motion
LM-OBNT-4-36
Brazo orbital no telescópico - Serie LM, Material de acero, Centros de alojamiento de horquilla de 36 in, Longitud extendida total de 80-7/8 in, Capacidad uniforme de 4000 lb
Artículo MI #05479681
No. Fabricante LM-OBNT-4-36
Precio3,614.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brazo orbital no telescópico - Serie LM, Material de acero, Centros de alojamiento de horquilla de 36 in, Longitud extendida total de 80-7/8 in, Capacidad uniforme de 4000 lb
Artículo MI #05479681
No. Fabricante LM-OBNT-4-36
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
Precio3,614.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    26-5/8 pulg.
  • Longitud extendida general
    80-7/8 pulg.
  • Peso
    467.00 lb

Detalles

  • Centros de bolsillo de horquilla
    36 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    691215089227
  • Material
    Acero
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    LM
  • Capacidad uniforme
    4000 lb
  • UPC_NO
    691215089227

Descripción general

Descripción del fabricante
LM-OBNT-4-36 ELEVACIÓN ORBITAL SIN TELEESCÓPICA
  • Cada pluma Lift Master incorpora características únicas de rendimiento, comodidad y seguridad.
  • Fabricado con acero estructural con soldadura para cumplir con AWS, crea un brazo resistente y duradero que proporcionará un servicio a largo plazo.
  • Las unidades telescópicas vienen con un tornillo de bloqueo infinitamente ajustable (excepto los brazos orbitales que cuentan con un retén de bloqueo).
  • Las cavidades de horquilla para los modelos de capacidad de 3,000 y 4,000 libras miden 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto utilizable.
  • Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7-1/4" de ancho x 2-1/4" de alto para modelos de capacidad uniforme de 6,000 y 8,000 libras.
  • Un sistema de retención de seguridad de 36" asegura el brazo al montacargas para un funcionamiento seguro.
  • Cada unidad incluye dos ganchos de elevación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo