Motion
WP-3636-84B-DD
WP-3636-84B-DD
Artículo MI #05479922
No. Fabricante WP-3636-84B-DD
Price$1,549.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WP-3636-84B-DD
Artículo MI #05479922
No. Fabricante WP-3636-84B-DD
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
Price$1,549.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura del protector de espalda
    84"
  • Altura del pasamanos
    42"
  • Altura del riel central
    21"
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    36" x 36"

Details

  • Centros de bolsillo de horquilla
    16"
  • Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla
    7-3/4" x 1-7/8"
  • Capacidad de peso de la plataforma
    1000 lb
  • Material del raíl
    Acero
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera
    7-3/4" x 3-7/8"
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Tipo de plataforma de trabajo
    Horquilla montada

Descripción general

Descripción del fabricante
WP-3636-84B-DD PLATAFORMA DE TRABAJO CON 84 EN LA PARTE POSTERIOR Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo