Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud30.48 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroSin forro
- Número de Upc del fabricante662909003416
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909003416
Descripción general
- La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puños de piel con gauntlet divididos que permiten ponérselos y quitárselos fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación