Motion
647036

GRACO INC
647036

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., caudal máx. de 50.0 gpm
Artículo MI #05480653
No. Fabricante 647036
Precio1,987.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
647036

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., caudal máx. de 50.0 gpm
Artículo MI #05480653
No. Fabricante 647036
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
Precio1,987.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Santoprene®
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    50.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE DIAFRAGMA DE 647036 1"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good