Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo3/4 pulg.
- Profundidad del cuello3-5/8 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Acabado/revestimiento del cuerpoÓxido negro
- Material del cuerpoAcero
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura6 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Estilo de profundidad del cuelloProfundidad extra