Motion
COM-5T
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de anillo interior de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #05480829
No. Fabricante COM-5T
Precio43.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de anillo interior de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #05480829
No. Fabricante COM-5T
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
Precio43.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5620 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    12 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    6475 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029022081

Descripción general

Descripción del fabricante
COM-5T COJINETE ESFÉRICO / PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle