Motion
CR-1-XBEC-SS
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de levas con corona inoxidable - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05480830
No. Fabricante CR-1-XBEC-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de levas con corona inoxidable - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05480830
No. Fabricante CR-1-XBEC-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.5 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Información general
    Perno tipo 440C Seguidor de leva de acero inoxidable Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1-XBEC-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    N/C
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1560 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CR-1-XBEC-SS
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas