Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre58.5 mm
- Diámetro exterior11.6 mm
- Peso0.2224 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12430
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.3300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión