Especificaciones
Dimensiones
- Longitud32.91 m
- Longitud total36 yardas
- Grosor general62 mil
- Ancho general2 pulg.
- Grosor62 mil
- Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónAdhesión de metal, accesorio de montaje y moldura, accesorio de placa de identificación en vehículos comerciales, panel a bastidor/rígido a conjunto de panel, unión de paneles y molduras, alternativas al remache o soldadura, unión de suelo de aluminio, unión de placa de cierre y patada de puerta, unión de barras de muño a vidrio, unión de paneles a marcos metálicos, unión de un logotipo a un refrigerador, paneles a marco, unión de rígidos metálicos, accesorio de cubierta de luz para vagones, unión de soporte de ventilador de acero, accesorio de borde decorativo para soporte de TV, accesorio de marco de señalización para vehículos, resistente a la vibración, accesorio de panel de pared y puerta de puerta de lavado de ropa metálica, unión de vidrio a una puerta de horno metálico, panel de cabezal de unión, unión de puerta de compartimento de equipaje, unión a un accesorio de horno, unión a un accesorio de techo de horno, accesorio de
- Material de apoyoEspuma acrílica
- ColorGris
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.