Motion
10115839

MSA
10115839

Visera de repuesto V-Gard® - Compatibilidad con cascos: cascos MSA, material contorneado
Artículo MI #05480978
No. Fabricante 10115839
Precio29.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10115839

Visera de repuesto V-Gard® - Compatibilidad con cascos: cascos MSA, material contorneado
Artículo MI #05480978
No. Fabricante 10115839
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
Precio29.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    17.5980 pulg.
  • Ancho
    9.4880 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Compatibilidad con cascos
    Sombreros duros MSA
  • Material
    Contorneado
  • UPC_NO
    641817025864

Descripción general

Descripción del fabricante
10115839 V-GARD PC CLR AFAS SH X STDX
  • Diseñado para su uso con marcos V-Gard y arnés V-Gard
  • Para muchas versiones de visera, los laterales están contorneados hacia la cara para un ajuste más ceñido y una mejor resistencia a los peligros de impacto y salpicaduras
  • Puede llevarse con orejeras montadas en casco
  • Protección UV superior
  • Versiones de grosor 2 según sus necesidades y presupuesto
  • Disponible con revestimientos antiniebla/antiarañazos
  • Las versiones especiales, llamadas nitrómetros, están diseñadas para funcionar con protectores de barbilla V-Gard retráctiles o estándar
  • Las viseras con tinte verde ayudan a aliviar la fatiga y la fatiga ocular al reducir el deslumbramiento excesivo, especialmente en condiciones de trabajo al aire libre. No debe utilizarse cuando se requiera una pantalla de infrarrojos (IR)
  • 8 x 17.0 x 0.06

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo