Motion
1-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX

Gates
1-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

1-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #05480985
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
Precio28.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

1-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #05480985
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Precio28.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.90 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para camiones cisterna, granjas de combustible y camiones de servicio de yacimientos petrolíferos donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075516064
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE COMBUSTIBLE 1 1/2 150SD MEGAFLEX
  • Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo
  • Ideal para camiones cisterna, granjas de combustible y camiones de servicio de campo de aceite donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo
  • Paquete estándar: 100'
  • Presión máxima de funcionamiento: 150 psi
  • Aspiración máxima: 30" Hg

También puede gustarle