Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo30.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.84 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolietileno de peso molecular ultraelevado - Tipo L
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial, combustible diésel) y otros productos derivados del petróleo. Las mangueras de transferencia están diseñadas para el contacto intermitente con combustibles refinados y deben drenarse después de su uso. Ideal para aplicaciones de transferencia de mangueras en muelles mar adentro/marítimos que impliquen servicio de descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Para Bio-Diesel y otras aplicaciones de combustible alternativo, consulte Fuel Master to XTreme. Las mangueras de transferencia de petróleo pueden utilizarse con todos los grados de Bio-Diesel solo si la exposición es intermitente y la manguera se drena entre usos.
- Código de armonización4009.31.0000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de varias capas, filamento estático
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075517160
- Presión de trabajo27.6
Descripción general
- La gama de nuevos productos de estimulación de pozos de Gates está diseñada para soportar las aplicaciones más exigentes y está diseñada específicamente para mantener sus operaciones funcionando al máximo nivel de producción
- Factor de diseño de la manguera 4:1
- Manguera frac. de servicio 400D (descarga) para yacimientos petrolíferos: diseñada para las demandas de altas presiones de trabajo de las operaciones de fracturación hidráulica. También disponible con la cubierta resistente a la abrasión MegaTuff® para su uso en los entornos más difíciles.
- Manguera fraccionada de servicio 400SD (succión y descarga) para yacimientos petrolíferos: diseñada para operaciones exigentes de succión y descarga a alta presión. La manguera tiene una construcción de hélice de alambre para evitar el colapso en aplicaciones de succión.
- Manguera de transferencia de la mezcladora: transfiere agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos y lodos abrasivos utilizados en aplicaciones de estimulación de pozos de petróleo y gas y de fracturación hidráulica.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.