Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0950 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±3.0 °
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.3750 pulg.
- Peso42.60 lb
Detalles
- Número de cojineteRCI 307C FG1
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris, plata
- DescripciónRodillo cónico con brida de hierro fundido recubierto de flouropolímero montado Sealmaster - Acero con cojinete 52100 - Cierre de montaje con collar doble - Resistente a la corrosión - RFP 307C CR
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaDividir dos piezas
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida;Piloto
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónEP, NLGI#2, litio
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461371688
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1500 rpm
- Velocidad máxima1500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- AutoalineaciónSí
- SerieRFP 307C CR
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461371688
Descripción general
- Carcasa embridada de hierro fundido con extensión piloto para una ubicación precisa y mayor estabilidad
- Plaquita de rodamiento de rodillos cónicos de alta resistencia para aplicaciones de maquinaria industrial con cargas moderadas a pesadas
- Las juntas de contacto de un solo labio en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
- Dos collarines de bloqueo concéntricos para una mayor potencia de sujeción en el eje que un collar en aplicaciones con cargas pesadas y altas velocidades
- Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante