Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión208
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud del motor menos eje9.5 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso160 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasEstándar, Clasificaciones de eficiencia EPAct y premium Clasificado por inversor, Sistemas de aislamiento de Clase B para servicio continuo – 42, Sistema de aislamiento de clase F de estructuras 48 y 56 : rodamientos de bolas blindados de estructuras 140 y superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Garantía de 1 año en motores estándar eficientes Garantía de 2 años en motores EPAct eficientes Garantía de 3 años en motores premium eficientes Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, Reconocimiento UL y certificación CSA
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa25.0/12.5 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720021033
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones10 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas10 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado