Motion
120 COT CADENA DE RODILLOS CON CH1 PASADORES CROMADOS

TIMKEN DRIVES LLC
120 COT ROLLER CHAIN W/CH1 CHROME PINS

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05482199
No. Fabricante 120 COT ROLLER CHAIN W/CH1 CHROME PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
120 COT ROLLER CHAIN W/CH1 CHROME PINS

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05482199
No. Fabricante 120 COT ROLLER CHAIN W/CH1 CHROME PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.108 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    34000 lb
  • Peso
    4.148 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    56985
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051569855

Descripción general

Descripción del fabricante
120-1C BOBINA DE 010 PIES CON CH1 PINES CROMADOS
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"