Motion
81X CONEXIÓN COTT LINK-CH1

TIMKEN DRIVES LLC
81X COTT CONN LINK-CH1

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #05482202
No. Fabricante 81X COTT CONN LINK-CH1
Precio22.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
81X COTT CONN LINK-CH1

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #05482202
No. Fabricante 81X COTT CONN LINK-CH1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.930 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Anchura interior
    1.060 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.125 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.155 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.930 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25353 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    81X / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    58840
  • Número de Upc del fabricante
    642051588405
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    642051588405
  • Capacidad de carga de trabajo
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81X-1 CT ENLACE CONJUNTO CANAL;58840 81X REBOZADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo