Motion
CNBH-40-SB

CARTER MFG CO
CNBH-40-SB

Seguidor de leva plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05482239
No. Fabricante CNBH-40-SB
Precio49.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNBH-40-SB

Seguidor de leva plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #05482239
No. Fabricante CNBH-40-SB
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
Su precio$49.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.7500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    625 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3930 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH 40SB AGUJA 1 1/4" 1 V/D HD CF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"