Motion
CCNBE-40-SB

CARTER MFG CO
CCNBE-40-SB

Seguidor de leva con corona - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05482349
No. Fabricante CCNBE-40-SB
Precio59.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNBE-40-SB

Seguidor de leva con corona - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05482349
No. Fabricante CCNBE-40-SB
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
Su precio$59.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.6200 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.5000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/2-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    175 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3930 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBE-40-SB AGUJA DE 1 1/4" 1V/D CF CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"