Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.2450 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico1.2500 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/4-12
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Par de apriete1725 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial24910 lbf
- Capacidad de carga estática radial15720 lbf
- Forma del rodilloCrowned