Motion
60-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
60-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #05482564
No. Fabricante 60-2 OFFSET LINK
Precio93.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #05482564
No. Fabricante 60-2 OFFSET LINK
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
Precio93.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039863423

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO C-LAMBDA