Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo