Motion
HD-250X12-TUFR D&T

Dodge
HD-250X12-TUFR D&T

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 32.7500 in de centro de perno, 35.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #05484847
No. Fabricante HD-250X12-TUFR D&T
Precio3,927.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HD-250X12-TUFR D&T

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 32.7500 in de centro de perno, 35.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #05484847
No. Fabricante HD-250X12-TUFR D&T
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
Su precio$3,927.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    35.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    HD

Descripción general

Descripción del fabricante
089290 HD250X12-TURF MOD.MONTURA DE RETOQUE