Motion
CCNBH-48-SB

Carter
CCNBH-48-SB

Seguidor de leva con corona - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05484852
No. Fabricante CCNBH-48-SB
Price$64.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CCNBH-48-SB

Seguidor de leva con corona - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05484852
No. Fabricante CCNBH-48-SB
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
Su precio$64.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.8750 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Roller Diameter  
    1.5000 pulg.
  • Roller Width  
    0.8750 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Stud Length  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Par de apriete
    750 pulg./lb

Details

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4840 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBH48SB 1 1/2" 102" 1 V/D HD CF CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo