Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno excéntrico0.3750 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho3/8-24
- Roller Diameter0.7500 pulg.
- Roller Width0.5000 pulg.
- Stud Diameter0.3750 pulg.
- Stud Length0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca0.3750 pulg.
- Par de apriete47.5 pulg./lb
Details
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2065 lbf
- Capacidad de carga estática radial1660 lbf
- Forma del rodilloCrowned
Descripción general
Descripción del fabricante
CCNB-24-S AGUJA DE 3/4" DE DIÁMETRO CF SELLO CROWN