Motion
CCNBE-28-SB

Carter
CCNBE-28-SB

Seguidor de leva con corona - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05484861
No. Fabricante CCNBE-28-SB
Precio57.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CCNBE-28-SB

Seguidor de leva con corona - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05484861
No. Fabricante CCNBE-28-SB
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
Precio57.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4950 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.3750 pulg.
  • Excentricidad
    0.015 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/8-24
  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Par de apriete
    47.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2065 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBE-28-SB AGUJA DE 7/8" UNA VEZ AL DÍA CF CROWN ECC.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle