Motion
30716BLACK

Akro-Mils
30716BLACK

Contenedor de estante económico - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #05486208
No. Fabricante 30716BLACK
Precio6.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
30716BLACK

Contenedor de estante económico - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #05486208
No. Fabricante 30716BLACK
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
Precio6.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    11.875 pulg.
  • Altura exterior
    5 pulg.
  • Longitud exterior
    11.875 pulg.
  • Anchura exterior
    6.625 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    11.875 pulg.
  • Ancho general
    6.625 pulg.
  • Ancho
    6.625 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    10
  • Capacidad de peso
    15 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30716BLACK 11-7/8 X 6-5/8 X 5 ECONÓMICO BI
  • Fabricado en EE. UU.
  • El único contenedor de piezas pequeño que puede anidar y apilar
  • La generosa apertura del contenedor permite un fácil acceso a los artículos
  • Capacidad de peso de 15 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo