Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10-1/2 pulg.
- Dimensiones8.5 x 10.5 x 6.375 pulg.
- Altura8.5 pulg.
- Longitud10.5 pulg.
- Altura exterior8.5 pulg.
- Longitud exterior10.5 pulg.
- Anchura exterior6.375 pulg.
- Altura total8.5 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Ancho general6.375 pulg.
- Ancho6.375 pulg.
Details
- Estilo de armarioApilable;Montaje en pared;Tope de mesa
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Número de contenedores16
- Cantidad del paquete1
Descripción general
Descripción del fabricante
GABINETE DE PLÁSTICO DE CAJÓN 10116 16
- Fabricado en EE. UU.
- Montura de poliestireno resistente y de alto impacto que resiste los daños en el transporte y el almacenamiento
- Armarios para montaje en pared o apilado