Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad20 pulg.
- Dimensiones15.87 x 20 x 6.375 pulg.
- Altura15.87 pulg.
- Longitud20 pulg.
- Altura exterior15.87 pulg.
- Longitud exterior20 pulg.
- Anchura exterior6.375 pulg.
- Altura total15.87 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general6.375 pulg.
- Ancho6.375 pulg.
Detalles
- Estilo de armarioApilable;Montaje en pared;Tope de mesa
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Número de contenedores44
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Montura de poliestireno resistente y de alto impacto que resiste los daños en el transporte y el almacenamiento
- Armarios para montaje en pared o apilado