Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones0.156 x 5.3125 x 1.9688 pulg.
- Altura0.156 pulg.
- Longitud5.3125 pulg.
- Altura exterior0.156 pulg.
- Longitud exterior5.3125 pulg.
- Anchura exterior1.9688 pulg.
- Altura total0.156 pulg.
- Longitud total5.3125 pulg.
- Ancho general1.9688 pulg.
- Ancho1.9688 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor de armario de plástico
- Compatibilidad con gabinetesGabinete de plástico para cajón grande
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete12
- TipoDivisor adicional del paquete de 6
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales