Motion
30812
Carro de papelera móvil - Acero, con revestimiento en polvo, 24 x 38-1/2 x 36-1/2 pulg., capacidad de peso: 250 lb
Artículo MI #05486225
No. Fabricante 30812
Precio1,049.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro de papelera móvil - Acero, con revestimiento en polvo, 24 x 38-1/2 x 36-1/2 pulg., capacidad de peso: 250 lb
Artículo MI #05486225
No. Fabricante 30812
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
Precio1,049.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 38-1/2 x 36-1/2 pulg.
  • Altura
    36.5 pulg.
  • Longitud
    38.5 pulg.
  • Altura exterior
    36.5 pulg.
  • Longitud exterior
    38.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    36.5 pulg.
  • Longitud total
    38.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de papelera móvil
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de estante
    Plano
  • UPC_NO
    032903308129
  • Capacidad de peso
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30812 38-1/2 X 24 X 36-1/2 CARRO DE BIN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Capacidad de peso de 250 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo