Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones3.75 x 18.25 x 13.5 pulg.
- Altura3.75 pulg.
- Longitud18.25 pulg.
- Altura exterior3.75 pulg.
- Longitud exterior18.25 pulg.
- Anchura exterior13.5 pulg.
- Altura total3.75 pulg.
- Longitud total18.25 pulg.
- Ancho general13.5 pulg.
- Ancho13.5 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Número de compartimentos62
- Cantidad del paquete1
- Vídeo del producto
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El diseño único evita que las piezas migren a otros compartimentos cuando la tapa está cerrada
- Se incluyen divisores ajustables para un almacenamiento personalizado en ambos niveles