Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones7.48 x 9.75 x 0.1 pulg.
- Altura7.48 pulg.
- Longitud9.75 pulg.
- Altura exterior7.48 pulg.
- Longitud exterior9.75 pulg.
- Anchura exterior0.1 pulg.
- Altura total7.48 pulg.
- Longitud total9.75 pulg.
- Ancho general0.1 pulg.
- Ancho0.1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor corto
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para uso con contenedor33168
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete26
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales