Motion
41226
Divisor corto para contenedor de plástico Akro Grid - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, para uso con contenedor: 33226, Cantidad del paquete: 25
Artículo MI #05486239
No. Fabricante 41226
Precio33.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisor corto para contenedor de plástico Akro Grid - Negro, plástico, polímeros de grado industrial, para uso con contenedor: 33226, Cantidad del paquete: 25
Artículo MI #05486239
No. Fabricante 41226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5.4 x 15.5 x 0.1 pulg.
  • Altura
    5.4 pulg.
  • Longitud
    15.5 pulg.
  • Altura exterior
    5.4 pulg.
  • Longitud exterior
    15.5 pulg.
  • Anchura exterior
    0.1 pulg.
  • Altura total
    5.4 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    0.1 pulg.
  • Ancho
    0.1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Divisor corto
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Para uso con contenedor
    33226
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
41226 DIVISOR CORTO PARA 33226
  • Fabricado en EE. UU.
  • Mantener los artículos separados en el contenedor
  • El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo