Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones9.4 x 20.375 x 0.1 pulg.
- Altura9.4 pulg.
- Longitud20.375 pulg.
- Altura exterior9.4 pulg.
- Longitud exterior20.375 pulg.
- Anchura exterior0.1 pulg.
- Altura total9.4 pulg.
- Longitud total20.375 pulg.
- Ancho general0.1 pulg.
- Ancho0.1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor largo
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para uso con contenedor33220
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales