Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10.375 x 17.142 x 0.285 pulg.
- Altura10.375 pulg.
- Longitud17.142 pulg.
- Altura exterior10.375 pulg.
- Longitud exterior17.142 pulg.
- Anchura exterior0.285 pulg.
- Altura total10.375 pulg.
- Longitud total17.142 pulg.
- Ancho general0.285 pulg.
- Ancho0.285 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor de longitud
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para usar con contenedor30270
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales
- Usar con contenedor Akro 30270