Motion
205748

Ansell
205748

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #05488286
No. Fabricante 205748
Precio13.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
205748

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #05488286
No. Fabricante 205748
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
Su precio$13.33/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Nylon
  • UPC_NO
    20076490027661

Descripción general

Descripción del fabricante
205748 HYFLEX 11510 TAMAÑO 11, 0
  • Forro elástico de Kevlar® DuPont de spandex, nylon patentado y trenzas zonales de Kevlar® en la palma y la espalda
  • El puño ComfortFlex proporciona un tacto más suave
  • Palma revestida de espuma de nitrilo negro que proporciona un mejor agarre en condiciones de aceite ligero con buena resistencia a la abrasión
  • Sin silicona ni látex para la protección de los trabajadores y los productos
  • 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja

También puede gustarle