Motion
06724 REJILLA DE PLÁSTICO 051131-067240

3M
06724 PLASTIC SHEETING 051131-067240

Cinta adhesiva de enmascarar: 400 pies de largo, 16 pies de ancho, transparente
Artículo MI #05488852
No. Fabricante 06724 PLASTIC SHEETING 051131-067240
Precio97.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06724 PLASTIC SHEETING 051131-067240

Cinta adhesiva de enmascarar: 400 pies de largo, 16 pies de ancho, transparente
Artículo MI #05488852
No. Fabricante 06724 PLASTIC SHEETING 051131-067240
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
Precio97.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    400 pies
  • Peso
    11.9 lb
  • Ancho
    16 pies

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintura - Preparación de pintura - Enmascaramiento de preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Láminas/películas de polietileno
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131067240
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051131067240

Descripción general

Descripción del fabricante
06724 REJILLA DE PLÁSTICO 051131-067240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las láminas/películas de polietileno duradero, de alta densidad y resistente a desgarros enmascaran el automóvil contra el exceso de pintura pulverizada y otros contaminantes durante las reparaciones
  • El adhesivo estático diseñado 3M hace que la película sea fácil de manipular para que una persona pueda cubrir rápidamente el vehículo
  • La película es fácil de cortar, por lo que el área requerida se puede retirar con la máxima velocidad y precisión
  • Tratado para garantizar la máxima adhesión por sobrepulverización para que las manchas no contaminen la pintura fresca
  • La impresión central ayuda con la alineación
  • Elija entre 12 pies / 4m de ancho para automóviles y 16 pies / 5 m de ancho para vehículos más anchos
  • Dispensa vertical u horizontalmente desde 3M™ Overspray Protective Sheeting Masker 06780 (se vende por separado)
  • Se puede convertir en formas y configuraciones para adaptarse a las necesidades de aplicaciones de OEM y Tier
  • La cartera global y la experiencia técnica le ayudan a elegir la solución adecuada para cumplir sus objetivos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"