Motion
2082A24
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., buje A, 24 dientes
Artículo MI #05488853
No. Fabricante 2082A24
Precio432.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., buje A, 24 dientes
Artículo MI #05488853
No. Fabricante 2082A24
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
Precio432.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    14.1980 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.3900 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.3230 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    27.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347541
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2082A24 1-1/4 CALIBRE HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"