Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura13.00 a 40.20 pulg. de rango de altura
- Altura baja13.00 pulg.
- Altura elevada40.20 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Catálogo del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L23.6 x 39.4 pulg.
- Capacidad de peso1760 lb
Descripción general
- Se eleva a más de 3 pies
- 20:1 sistema hidráulico de ventaja mecánica
- Bloqueo de estacionamiento
- Ruedas de tipo rueda orientables
- Atractivo acabado en pintura esmaltada y cromo
- Ajuste de altura infinito dentro del rango